画像準備中

ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08127415 品番CM-31PW+CT27111D
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)
純水の電気伝導率温度補償機能搭載。
省電力設計、充電式電池も使用可能。
防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。
セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。
データメモリー機能(1000データ)。
パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。

付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所 測定範囲温度:0〜80℃(表示範囲:-5〜110.0℃)、0.000〜14.000、mV(ORP):±0.2mV 質量(g)約280(乾電池含む) 消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする