※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石GC12号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08127935
品番
E11510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)
150
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
31.75
粒度
120H
砥材
GC
形状
12
寸法A(mm)
6
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
10
砥粒
GC
結合剤
V81R
粒度、硬度
120H
寸法J(mm)
75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
150×13×31.75
寸法K(mm)
75
寸法U(mm)
3