※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E20570 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ) 08128434 E20570 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ) 08128434

汎用ビト砥石CX5号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08128434 品番E20570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)180 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度46I 砥材CX 形状5 粒度46 寸法F(mm)3 最高使用周速度(m/min)2000 寸法E(mm)16 結合剤V400 寸法P(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする