曜日別特売
E20600 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ) 08128443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E20600 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ) 08128443
E20600 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ) 08128443

汎用ビト砥石CX5号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08128443品番E20600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)180厚さ(mm)19穴径(Φmm)31.75粒度、硬度60J砥材CX形状5粒度60寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする