曜日別特売
E21310 汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ) 08129073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E21310 汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ) 08129073
E21310 汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ) 08129073

汎用ビト砥石CXY12号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08129073品番E21310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)150厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80K砥材CXY形状12粒度80寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする