BANJO #3 30° 600833ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08129671 品番600833ERL
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600833ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
フィッティング色:ブルーxレッド
フィッティング素材:アルミ
バンジョータイプ(形状):30°
タイプ:30°/ロング
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質アルミ フィッティング:ブルー×レッド タイプ30°/ロング/バンジョー 素材フィッティング:アルミ 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする