曜日別特売
AT804506ERLP 45°フィッティング #6 ブラック AT804506ERLP アールズ 08129716

45°フィッティング #6 ブラック AT804506ERLP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード08129716品番AT804506ERLP
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

メーカー名:アールズ
メーカー品番:AT804506ERLP
タイプ:45°ロープロファイル/スイベル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。

仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミブラック備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。タイプ45°ロープロファイル/スイベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする