BANJO #3 30° 600893ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08129750 品番600893ERL
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600893ERL
フィッティング素材:ステンレス
バンジョータイプ(形状):30°
タイプ:30°/ロング
材質[素材]:ステンレス
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質ステンレス タイプ30°/ロング/バンジョー 素材フィッティング:ステンレス 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする