BANJO #3 ストレート 600793ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08129759 品番600793ERL
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600793ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
フィッティング素材:ステンレス
バンジョータイプ(形状):ST(ストレート)
タイプ:ストレート/ロング
材質[素材]:ステンレス
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質ステンレス タイプストレート/ロング/バンジョー 素材フィッティング:ステンレス 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする