曜日別特売
804506ERL 45°フィッティング #6 804506ERL アールズ 08129829

45°フィッティング #6 804506ERL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード08129829品番804506ERL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アールズ
メーカー品番:804506ERL
タイプ:45°/ロープロファイル
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS

仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミブルーxレッドタイプ45°/ロープロファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする