※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PA6号
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
88.9
粒度
46
注文コード
08130717
品番
E31380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
150
厚さ(mm)
50
穴径(Φmm)
88.9
粒度、硬度
46I
砥材
PA
形状
6
粒度
46
最高使用周速度(m/min)
1800
寸法E(mm)
16
結合剤
V35R
寸法W(mm)
16
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
150×50×88.9