※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E31430 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ) 08130762 E31430 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ) 08130762

汎用ビト砥石PA6号

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)150 穴径(Φmm)63.5 粒度60 注文コード08130762 品番E31430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・穴径・粒度など12種類から選べます 他の種類を見る

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

外径(mm)150 厚さ(mm)65 穴径(Φmm)63.5 粒度、硬度60J 砥材PA 形状6 粒度60 最高使用周速度(m/min)1800 寸法E(mm)25 結合剤V35R 寸法W(mm)25 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×65×63.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08130753
2016-06-02
用途:
機械のメンテナンス時

問題なく使用できた。
発注から現物を受け取るまでに1か月以上かかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする