※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PA11号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08130823
品番
E31490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
50
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
60J
砥材
PA
形状
11
粒度
60
最高使用周速度(m/min)
1800
寸法E(mm)
13
結合剤
V35R
寸法W(mm)
10
寸法J(mm)
95
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
125×50×31.75
寸法K(mm)
75