※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E31500 汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08130832 E31500 汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ) 08130832

汎用ビト砥石PA12号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度60 厚さ(mm)13 粒度、硬度60J 注文コード08130832 品番E31500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・厚さ・粒度、硬度など8種類から選べます 他の種類を見る

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度60J 砥材PA 形状12 粒度60 寸法A(mm)6 最高使用周速度(m/min)2000 寸法E(mm)8 結合剤V35R 寸法J(mm)65 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125×13×31.75 寸法K(mm)65 寸法U(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする