※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PA12号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
80
厚さ(mm)
13
粒度、硬度
80K
注文コード
08130857
品番
E31520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・厚さ・粒度、硬度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
150
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度、硬度
80K
砥材
PA
形状
12
粒度
80
寸法A(mm)
10
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
8
結合剤
V35R
寸法J(mm)
75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
150×13×12.7
寸法K(mm)
75
寸法U(mm)
3