※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PAA5号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
180
粒度
46
注文コード
08131426
品番
E32130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
46K
砥材
PAA
形状
5
粒度
46
寸法F(mm)
3
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
16
結合剤
V35R
寸法P(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×19×31.75