※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PAA5号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
180
粒度
60
注文コード
08131444
品番
E32150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
60J
砥材
PAA
形状
5
粒度
60
寸法F(mm)
3
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
16
結合剤
V35R
寸法P(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×19×31.75