※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PAA5号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
205
粒度
60
注文コード
08131934
品番
E32680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
205
厚さ(mm)
32
穴径(Φmm)
50.8
粒度、硬度
60J
砥材
PAA
形状
5
粒度
60
寸法F(mm)
13
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
19
結合剤
V35R
寸法P(mm)
125
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
205×32×50.8