※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PAA10号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
60
粒度、硬度
60K
注文コード
08131952
品番
E32700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・粒度、硬度
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
60K
砥材
PAA
形状
10
粒度
60
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V35R
寸法M(mm)
125
寸法J(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×6.4×31.75
寸法U(mm)
3.2