※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石PAA10号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08131961
品番
E32710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
80J
砥材
PAA
形状
10
粒度
80
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V35R
寸法M(mm)
125
寸法J(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×6.4×31.75
寸法U(mm)
3.2