商品画像

- [冷凍]王マンドゥ 肉&野菜 CJ FOODS JAPAN 08132970 - [冷凍]王マンドゥ 肉&野菜 CJ FOODS JAPAN 08132970

[冷凍]王マンドゥ 肉&野菜

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1000g×6袋) 注文コード08132970 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,502
販売価格(税別)
8,798
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

韓国シェアNo.1!5種の野菜と春雨、豆腐がたっぷり入ったマンドゥ。ボリューム感のあるサイズでしっかりとした食べ応えのマンドゥです。一粒約35gのボリューム感のあるサイズのマンドゥです。具材には豚肉・5種類の野菜・韓国春雨・豆腐がバランスよく入っていて、飽きずに食べることができます。おかずやおつまみにぴったり。肉の旨みと野菜の風味がしっかり感じられ、ご飯のおかずとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりです。もちもちの皮をしっかり焼くことで、もちパリ新食感の皮をお楽しみいただけます。様々な食べ方でお召し上がりいただけます。焼く、蒸す、スープや鍋にいれるなど、様々な食べ方でお召し上がりいただけます。

用途【使用上の注意】必ず中心部まで十分加熱してからお召し上がりください。調理時に蒸気の噴出や油がはねてやけどする恐れがありますのでご注意ください。調理時は目を離さないよう、お気をつけください。【保存上の注意】残った商品はすぐに封をして必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍した商品の再冷凍はしないでください。品質が変わる恐れがあります。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする