ED-36 電動ドライバー マリンテック 08133155 ED-36 電動ドライバー マリンテック 08133155 ED-36 電動ドライバー マリンテック 08133155

電動ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード08133155 品番ED-36
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高性能・安価でコンパクト
電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)
ブレーキ機能付き
電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm
ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)
高輝度LED照明機能付き
正転/逆転 切替スイッチつき
11種類のビットセット付き
落下防止トーラス付き
USB タイプCで充電可能
大容量リチウム電池充電式

その他電池容量:2500mAH 質量(g)290 種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類 電圧(V)DC3.5 充電時間2〜3時間 サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする