熱中症指数計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08133758 品番TA423N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

熱中症予防対策、労働環境の安全管理。
壁掛け用フック穴/スタンド付
最高・最低の温湿度表示機能付き

仕様時計:12時間/24時間表示切替 質量(g)約130 精度温度:±1℃(10〜40℃)/±1.5℃(10〜40℃以外)、湿度:±5%RH(40〜70%RH、20〜30℃)/±8%RH(40〜70%RH、20〜30℃以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)-9.9〜50.0 湿度測定範囲(%)20〜90 電池CR-2032(3V)ボタン電池×1 サンプリング1分/回 環境対応【温度】-9.9〜50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする