パルックボール D型(発光管露出型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード08134221 品番EFD15EL11EF22T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル発光管を採用したコンパクトな電球形蛍光灯。白熱電球から取り替えることで、消費電力(電気代)を約77%削減できます。ランプ交換の手間は約1/10。省資源にも貢献します。

用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 長さ(mm)102 質量(g)60 タイプD形・電球60形タイプ 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)46 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)10000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.19 光色電球色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする