Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 電球型蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の D型蛍光灯
パルックボール D型(発光管露出型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
08134248
品番
EFD25ED20EF22T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル発光管を採用したコンパクトな電球形蛍光灯。白熱電球から取り替えることで、消費電力(電気代)を約77%削減できます。ランプ交換の手間は約1/10。省資源にも貢献します。
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
長さ(mm)
137
質量(g)
90
タイプ
D形・電球100形タイプ
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
52
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
1310
定格寿命(時間)
10000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.35
光色
クール色
電球の種類
蛍光灯