ミニクリプトン電球

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08134318 品番 LDS110V68WCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。

用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 タイプ110V用/75形 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 ガラス仕上クリア 電球の種類クリプトン ワット数75W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする