Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の ハロゲン電球
Panasonic(パナソニック)の ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08134370
品番
J12V75WASX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
タイプ
12V用/75形
口金
GY6.35
定格消費電力(W)
75
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン球
色温度(K)
3000