Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
08134406
品番
LDA7NGE17ESW2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
タイプ
60形
口金
E17
定格消費電力(W)
6.9
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
LED