曜日別特売
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431

7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431
7740 静電プロスニーカー 天牛(富士手袋工業) 08134431

静電プロスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード08134431品番7740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

JSAA認定A種プロスニーカーの静電気帯電防止セーフティーシューズです。
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
ゆとりのある4E設計です。
本製品の静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。

形状ローカット種類セーフティースニーカー(静電気帯電防止靴(一般))サイズ(cm)24規格JSAA認定A種プロスニーカー材質(甲被)合成皮革電気抵抗値1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8標準質量(g/片足)約500(26cm)機能静電気帯電防止足幅4E材質(底部)PU2層構造(耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

現場用につま先に鉄芯入り、静電防止の安全靴を探していてこの商品を見つけました。
この価格帯で機能十分な上、マジックテープなので脱ぎ履き簡単で靴紐のように結び目がほどける事もないので転倒のリスクも防げるし、いいですね。
サイズが合うかどうかだけが心配でしたが、作業員さんが履いてピッタリだったとの事で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする