静電プロスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 08134440 品番 7740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

JSAA認定A種プロスニーカーの静電気帯電防止セーフティーシューズです。
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
ゆとりのある4E設計です。
本製品の静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。

形状ローカット 種類セーフティースニーカー(静電気帯電防止靴(一般)) サイズ(cm)24.5 規格JSAA認定A種プロスニーカー 材質(甲被)合成皮革 電気抵抗値1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8 標準質量(g/片足)約500(26cm) 機能静電気帯電防止 足幅4E 材質(底部)PU2層構造(耐油) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

現場用につま先に鉄芯入り、静電防止の安全靴を探していてこの商品を見つけました。
この価格帯で機能十分な上、マジックテープなので脱ぎ履き簡単で靴紐のように結び目がほどける事もないので転倒のリスクも防げるし、いいですね。
サイズが合うかどうかだけが心配でしたが、作業員さんが履いてピッタリだったとの事で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする