天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の セーフティスニーカー
天牛(富士手袋工業)の ローカットセーフティスニーカー
セーフライト安全シューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
08134537
品番
1231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シンプルなデザインにより様々なシーンで幅広くご使用頂けます。
靴底には軽量でクッション性、屈曲性のあるEVA素材を使用しています。
形状
ローカット
色
黒
種類
セーフティースニーカー
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)
275(26cm)
機能
軽量、クッション性、通気性
足幅
3E
材質(底部)
EVA
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー