※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石WA6号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08135321
品番
E61890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
50
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
60K
砥材
WA赤
形状
6
粒度
60
最高使用周速度(m/min)
1800
寸法E(mm)
13
結合剤
V36R
寸法W(mm)
10
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×50×31.75