※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石WA12号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
12.7
注文コード
08135495
品番
E62060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
外径(mm)
150
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度、硬度
80K
砥材
WA赤
形状
12
粒度
80
寸法A(mm)
6
最高使用周速度(m/min)
2000
寸法E(mm)
8
結合剤
V36R
寸法J(mm)
75
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
150×13×12.7
寸法K(mm)
75
寸法U(mm)
3