※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ビト砥石MPA1号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)205 穴径(Φmm)31.75 粒度46 注文コード08136834 品番E80040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は外径・穴径・粒度など35種類から選べます 他の種類を見る

多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度46G 砥材MPA 形状1 粒度46 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×19×31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする