曜日別特売
E80060 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ) 08136852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ビト砥石MPA1号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚粒度80注文コード08136852品番E80060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。

外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80F砥材MPA形状1粒度80対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×19×31.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする