曜日別特売
D-50CH 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬) 08137613

D-50CH 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬) 08137613
D-50CH 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬) 08137613

電着ダイヤモンドバー 砲弾型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5
内容量1本注文コード08137613品番D-50CH
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
刃径×刃長(mm)5×10粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08137561
2023-07-28
用途: 彫刻
製造業

こちらのメーカーのダイヤモンドバーはいくつも所持していますが、いずれもよく削れて軸ブレがなく、本当に使いやすいです。素晴らしいですね。

対象商品 : 08137604
2020-03-09
用途: 折れ込んだボルトの撤去作業で使用
その他業種

バイクのマフラーのスタッドボルトが折れて取り出せず、超硬ロータリーバーと合わせて使用しました。径のサイズがもう少し多種有ればベストと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする