仕上用軸付サイザルホイール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 08137945 品番 UFSK5025
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
用途
ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 厚さ(mm)25 トラスコ品番332-3676 サイズ50×25×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100 最高使用周速度(m/s[m/min])16 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08137936
2020-10-31
用途:
ステンレス製品の研磨

研磨剤を含んでいるので簡単に研磨作業にかかれて重宝しています。

対象商品:
08137954
2008-09-18
用途:
金属研磨作業
佐川研磨工業 様

今まではこの様な商品が取引工具屋さんでは手に入らず軸付バフを特注で作ってもらい使用していました。その為単価が高く先端の軸が出ているため最終工程で傷を作り頭を抱えていたのが、この商品だと頭の部分〔軸〕が隠れてていて頭部分も使用出来るし、なにより大きさが3種類もあり色々な大きさの品物を仕上げる事が出来最高です。改善点は強いて言えばちよっと物に引っかかる、端を仕上げているとバフがバラバラに剥がれてしまってスグ小さくなってしまう点です。それ以外は全て満足です。

対象商品:
08137945
2012-05-21
用途:
アルミのバフ掛け作業
建設業・工事業

青棒要らずで大変便利かと思い購入しました。研磨する物によるとは思いますが、回転中の飛散が多くちょっと焦りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする