仕上用軸付コットンホイール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 08137981 品番 UFCK8025
参考基準価格(税別)¥16,150 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途
鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。
フェルトディスク前の仕上げ研磨に。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)80 厚さ(mm)25 トラスコ品番835-4253 サイズ80×25×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800 最高使用周速度(m/s[m/min])16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08137963
2012-01-19
用途:
研磨
株式会社アートインターナショナル 様

数回使うと上半分が破壊してちぎれます。
角での研磨や熱が上がるせいかもしれませんが、ぼろぼろになります。
他の代用がないので買い続けるしかいないのですが、、もうちょっと強度がほしいですね

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。メーカーに確認しました。この商品は元々研磨剤を浸透させるためにやや柔らかめになっているようです。お客様の現在のご使用状況がわからないのですが、もし軸付コットンホイールに青棒、もしくは白棒を塗布してご使用されているならば、フェルト軸付ホイール(注文コード34713463等)に、固形研磨剤のトリポリ(注文コード07338527等)を塗布してご使用されてはいかがでしょうか。近い仕上がりになると思われます。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする