ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 08138207 品番 MTM-NBE8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。

粒度150 ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに 寸法(mm)60×265 砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08138207
2016-05-31
用途:
金属パイプの表面研磨
工作工房ヒバリ 様

日東ヘアライナー用の代替え品として使用
純正より若干腰は弱いようだが、それよりも余りあるコストパフォーマンス
腰は番手によって違うかもしれない
現在#150を使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:06740562の代わりに使用できますか?
回答:
メーカー違いの相当品となり、ご使用いただけます。
2011-10-31

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする