※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFF12525 研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53) ヤナセ(柳瀬) 08139275 UFF12525 研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53) ヤナセ(柳瀬) 08139275

研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度150 注文コード08139275 品番UFF12525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は粒度20種類から選べます 他の種類を見る

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125 幅(mm)25 粒度150 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする