研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08139573 品番 UFF15025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150 幅(mm)25 粒度150 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08139573
2022-09-05
用途:
金属磨き

フラップ初めて使いましたが削りすぎないところが良いです。

対象商品:
08139573
2014-10-07
用途:
ゴルフシャフトのメッキ剥がし

今までは回転砥石に微妙な力加減で当ててメッキのみ剥がすという作業でしたが、研磨輪を使うと剥がしすぎ(削り過ぎ)もなく綺麗にメッキのみがはがせます。
パターやウェッジの研磨に関しても削り過ぎること無く、いい感じに研磨できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする