電子レンジ調理で超簡単!調理時に油を使わないため、焼きマンドゥに比べてヘルシーで、ボリューム満点!電子レンジ調理で簡単に調理していただけます。袋のまま入れて温めるだけで、簡単に召し上がれます。調理時に油を使わないため、焼きマンドゥに比べてヘルシーです。もちもちの薄皮にたっぷりな具材で美味しい。蒸し調理に最適な、中身が透けるほどの厚さ(約0.7mm)の皮を使用。もちもちの薄い皮に、大きくカットした新鮮な野菜や豆腐、豚肉をたっぷり詰め具材の食感を楽しめます。新鮮な野菜や豆腐、豚肉等、美味しい具材をたっぷり詰めこんだマンドゥ。一般的な焼き餃子に比べて50gと大きく、具材がギュッと詰まって、口いっぱいにほおばる楽しさを感じることができます。