商品画像

- [冷凍]蒸マンドゥ 肉&野菜 CJ FOODS JAPAN 08140496 - [冷凍]蒸マンドゥ 肉&野菜 CJ FOODS JAPAN 08140496

[冷凍]蒸マンドゥ 肉&野菜

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200g×24袋) 注文コード08140496 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジ調理で超簡単!調理時に油を使わないため、焼きマンドゥに比べてヘルシーで、ボリューム満点!電子レンジ調理で簡単に調理していただけます。袋のまま入れて温めるだけで、簡単に召し上がれます。調理時に油を使わないため、焼きマンドゥに比べてヘルシーです。もちもちの薄皮にたっぷりな具材で美味しい。蒸し調理に最適な、中身が透けるほどの厚さ(約0.7mm)の皮を使用。もちもちの薄い皮に、大きくカットした新鮮な野菜や豆腐、豚肉をたっぷり詰め具材の食感を楽しめます。新鮮な野菜や豆腐、豚肉等、美味しい具材をたっぷり詰めこんだマンドゥ。一般的な焼き餃子に比べて50gと大きく、具材がギュッと詰まって、口いっぱいにほおばる楽しさを感じることができます。

用途【使用上の注意】必ず中心部まで十分加熱してからお召し上がりください。調理時にやけどする恐れがありますのでご注意ください。調理時は目を離さないよう、お気をつけください。【保存上の注意】残った商品はすぐに封をして必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍した商品の再冷凍はしないでください。品質が変わる恐れがあります。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする