※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFF18030 研磨輪 ヤナセ(柳瀬) 08140535 UFF18030 研磨輪 ヤナセ(柳瀬) 08140535

研磨輪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08140535 品番 UFF18030
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180 幅(mm)30 粒度60 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする