※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFF20025 研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:19.1) UFF20025 ヤナセ(柳瀬) 08140781 UFF20025 研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:19.1) UFF20025 ヤナセ(柳瀬) 08140781

研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:19.1) UFF20025

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08140781 品番 UFF20025
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200 幅(mm)25 粒度180 穴径(Φmm)19.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする