曜日別特売
BT-TIFN-S-08-MB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141257

商品単体画像

BT-TIFN-S-08-MB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141257
BT-TIFN-S-08-MB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141257
BT-TIFN-S-08-MB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141257
BT-TIFN-S-08-MB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141257
BT-TIFN-S-08-MB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141257

フランジナット(Sサイズ)(チタン)

商品レビューを投稿する
73日以内出荷73日以内出荷とは
内容量1本ねじサイズM8ねじピッチ1.25【陽極酸化処理】マジョーラブルー注文コード08141257品番BT-TIFN-S-08-MB
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

【陽極酸化処理】マジョーラブルー材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25ねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする