曜日別特売
BT-TIFN-S-10-1.5-IB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141379

商品単体画像

BT-TIFN-S-10-1.5-IB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141379
BT-TIFN-S-10-1.5-IB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141379
BT-TIFN-S-10-1.5-IB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141379
BT-TIFN-S-10-1.5-IB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141379
BT-TIFN-S-10-1.5-IB フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM 08141379

フランジナット(Sサイズ)(チタン)

商品レビューを投稿する
73日以内出荷73日以内出荷とは
内容量1本ねじサイズM10ねじピッチ1.5【陽極酸化処理】アイスブルー注文コード08141379品番BT-TIFN-S-10-1.5-IB
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

【陽極酸化処理】アイスブルー材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.5ねじサイズM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする