商品単体画像

BT-TISC-06020-WB 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM 08143357 BT-TISC-06020-WB 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM 08143357 BT-TISC-06020-WB 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM 08143357 BT-TISC-06020-WB 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM 08143357 BT-TISC-06020-WB 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM 08143357

六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)

(1件のレビュー)
73日以内出荷 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじサイズM6 【陽極酸化処理】ウッドブラウン 注文コード08143357 品番BT-TISC-06020-WB
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじサイズ・色など352種類から選べます 他の種類を見る

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

【陽極酸化処理】ウッドブラウン 材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V ねじピッチ1 首下長(mm)20 ねじサイズM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08141975
2025-06-17
用途:
バイク

ベータのボルトがモノタロウで買える、しかも10パーオフで。間違いない品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする