EX-SFT M9×0.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08147395

EX-SFT M9×0.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08147395
EX-SFT M9×0.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08147395

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08147395品番EX-SFT M9×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,910
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEピッチ(mm)0.5ねじ径M9溝数3全長L(mm)72精度OH2シャンク径d(Φmm)7首下長L1(mm)38ねじれ角(°)35ねじ長さLc(mm)22角幅K(mm)5.5角長Lk(mm)8食付Lcf2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08147395EX-SFT M9×0.508392465EX-SFT 2.5P HSE STD M9×0.5EX-SFT M9×0.5 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 08392465スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)1本
3,798
税込4,178
販売価格が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする