商品単体画像

BT-TIHC-06045-RP コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM 08153805 BT-TIHC-06045-RP コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM 08153805 BT-TIHC-06045-RP コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM 08153805 BT-TIHC-06045-RP コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM 08153805 BT-TIHC-06045-RP コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM 08153805

コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)

商品レビューを投稿する
73日以内出荷 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 【陽極酸化処理】ローズピンク 注文コード08153805 品番BT-TIHC-06045-RP
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど88種類から選べます 他の種類を見る

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

【陽極酸化処理】ローズピンク 材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V ねじピッチ1 首下長(mm)45 ねじサイズM6
注意
※コンパクトフランジ六角M6の頭部は、六角穴ではなく半球状の穴となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする